84101200002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=3/4)

Maglia di collegamento della catena BS Lambda Neptune

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=3/4'')
Rubix:999200400048288
Produttore:84101200002
EAN:8718472789096
84101200002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=3/4)

Riepilogo info tecniche

Catenabs neptune
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 84101200002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=3/4)


La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie hanno uno speciale strato a due fasi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs neptune
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materiale301 acciaio inox (clip a molla)
Peso23 g
Diametro rullo12,07 mm
7,03 IVA esclusa
/ Unità
8,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione