CA3N12B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 12B-3 GC (3/4 T) RECORD
Copiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-3 GC (3/4 T) RECORD
Rubix:999190800563259
Produttore:CA3N12B/008


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 228 12b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N12B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 12B-3 GC (3/4 T) RECORD
Giunto a copiglia Sedis RECORD 12B-3 GC (3/4") triplex: catena a rulli tripla con passo 19,05 mm e diametro rullo 12,07 mm, conforme a ISO 606/BS 228/DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 228 12b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 3390 g |
| Numero di sbalzi | 8 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia (maillon goupillé) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione