SD16B1S26I-GIUNZIONE SEMPLICE MOLLETTA N.26 16B-1 GM (1 S) SD
Semplice
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Renold:SD16B1S26I
Rubix:170000000740699
EAN:0673766704002

Documenti
Dettagli del prodotto : SD16B1S26I-GIUNZIONE SEMPLICE MOLLETTA N.26 16B-1 GM (1 S) SD
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,067 g |
|---|---|
| Catena | roller chain |
| Passo della catena | 1 mm |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 73151190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore