0120120208-FALSA 3RULLI ASA120-2 DOPPIA RIVETTATA (1-1/2) ASA120-2 F3 (1-1/2 D) G7

RS120-2 Tsubaki ANSI G7 a due passi, link sfalsato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS120 2 2POL RP (P=1-1/2'')
Rubix:999211012044743
Produttore:0120120208
EAN:8718472003963
0120120208-FALSA 3RULLI ASA120-2 DOPPIA RIVETTATA (1-1/2) ASA120-2 F3 (1-1/2 D) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120120208-FALSA 3RULLI ASA120-2 DOPPIA RIVETTATA (1-1/2) ASA120-2 F3 (1-1/2 D) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso980 g
Catenaansi g7
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Peso980 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo22,23 mm
Tipologiamaglia di collegamento a offset 2pol (a due passi)
€ 65,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione