74000240000-M-CATENA LAMBDA RS24B-1 24B-1 C (1 1/2 S) LAMBDA
RS24B LAMBDA 1 RP (P=1-1/2'')
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS24B LAMBDA 1 RP (P=1-1/2'')
Rubix:999200400048259
Produttore:74000240000-M
EAN:8718472592580

Riepilogo info tecniche
| Catena | rs24b-lm-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 74000240000-M-CATENA LAMBDA RS24B-1 24B-1 C (1 1/2 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34250 g |
|---|---|
| Catena | rs24b-lm-1 |
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | boccole sinterizzate impregnate d’olio; perni con rivettatura e guarnizioni in feltro (felt seals) per trattenere la lubrificazione e limitare l’ingresso di sporco/abrasivi |
| Peso | 7450 g |
| Numero di sbalzi | 80 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | catena a rulli lambda senza lubrificazione (bs lambda lube free roller chain) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 444,48 IVA esclusa
/ Metro
€ 542,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione