Riferimenti
Regina:ASA60-1GM
Rubix:160000000476825
Produttore:26/A60

Documenti
Dettagli del prodotto : 26/A60-GIUNTO A MOLLETTA ASA60-1 GM
They offer the advantage of their higher fatigue resistance due to their design characteristics. On the other hand they have a lower breaking load than european series chains.
MAGLIA GIUNTO M26 CAT.ASA60(ISO 12A-1)
Applicazioni
Agricultural
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | roller chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,96 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 37,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
