2202140002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA DRIVE ASA140-1 (1-3/4) ASA140-1 GC (1-3/4 S) LAMBDA
RS140-LMD-1 Collegamento Tsubaki ANSI LAMBDA (CP)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RSD140-1 LAMBDA CL (P=1-3/4'')
Rubix:999211012044929
Produttore:2202140002
EAN:8718472094428

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi lambda chain |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 2202140002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA DRIVE ASA140-1 (1-3/4) ASA140-1 GC (1-3/4 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 309 g |
|---|---|
| Catena | ansi lambda chain |
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio; perno con placcatura al nichel speciale; piastre con finitura ossido nero |
| Peso | 309 g |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | giunto con perno copiglia (cotter pin type) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione