40-17000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA40-1 F1 (1/2 S) ALPHA

Falsa maglia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:40-17000216
Rubix:999200909004411
40-17000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA40-1 F1 (1/2 S) ALPHA

Riepilogo info tecniche

Catenaasa 40 - 1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40-17000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA40-1 F1 (1/2 S) ALPHA


Falsa maglia Sedis ALPHA per catene ASA 40-1: maglia di giunzione con profilo Simplex. Passo 12,7 mm e diametro rullo 7,93 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 40 - 1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio
Diametro rullo7,93 mm
Tipologiafalsa maglia a coppiglia
3,73 IVA esclusa
/ Unità
4,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore