3NIN6000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX SS06B-1 F3 (3/8 S) ALPHA INOX
Falsa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:SS06B-1 F3 (3/8 S) ALPHA INOX
Rubix:160000000477691
Produttore:3NIN221


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3NIN6000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX SS06B-1 F3 (3/8 S) ALPHA INOX
Falsa a 3 rulli Sedis ALPHA INOX SS06B-1 F3 (3/8 S): catena inox simplex con passo 9,525 mm e diametro rullo 6,35 mm, pre-lubrificata H1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Peso | 400 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione