16B1S26I-GIUNZIONE SEMPLICE MOLLETTA N.26 16B-1 GM (1 S) BLUE
Blu
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Renold:16B1S26I
Rubix:999190600005128
EAN:0673766003402




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 16B1S26I-GIUNZIONE SEMPLICE MOLLETTA N.26 16B-1 GM (1 S) BLUE
L'esclusivo controllo di Renold sul contatto tra perno e boccola garantisce una durata superiore a quella di altre marche. Le catene a rulli Renold sono resistenti alla fatica e durano fino a quattro volte di più rispetto alle catene della concorrenza. Il carico di rottura è superiore ai requisiti minimi dello standard internazionale.
Punti di forza
- Rullo solido, boccola solida
- Facile da smontare
- Forma elevata
- Precisione senza precedenti
- Affidabile
- Facile da smontare
- Forma elevata
- Precisione senza precedenti
- Affidabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,066 g |
|---|---|
| Catena | bs |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore