72790202008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS20B-2 DOPPIA RIVETTATA 20B-2 F3 (1 1/4 D) GT4 WINNER

RS20B-2 Tsubaki BS GT4 Winner, maglia offset a due passi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS20B 2 2POL RP
Rubix:999200400048175
Produttore:72790202008
EAN:8718472231809
72790202008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS20B-2 DOPPIA RIVETTATA 20B-2 F3 (1 1/4 D) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catena20b22pol
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790202008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS20B-2 DOPPIA RIVETTATA 20B-2 F3 (1 1/4 D) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Catena20b22pol
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Materialelega di acciaio speciale
Peso400 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiafalsa maglia a passo doppio (2pol) - doppia rivettatura
46,72 IVA esclusa
/ Unità
57,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione