74000162008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS16B-2 DOPPIA 16B-2 F3 (1 D) LAMBDA
RS16B LAMBDA 2 2POL (P=1'')
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 2POL
Rubix:999200400048249
Produttore:74000162008
EAN:8718472592429

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs lambda chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 74000162008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS16B-2 DOPPIA 16B-2 F3 (1 D) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs lambda chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 5400 g |
| Numero di sbalzi | 120 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | trasmissione di potenza: catena a rulli bs lambda lube-free compatibile bs/din 8187 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione