0231160002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B-1 SS CL (P=1) (SC)
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B-1 SS CL SC
Rubix:999200400048009
Produttore:0231160002
EAN:8718472017007



Riepilogo info tecniche
| Catena | 16bsscl |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0231160002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B-1 SS CL (P=1) (SC)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Catena | 16bsscl |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile (equivalente sus304; clip a molla sus301) |
| Peso | 69 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | giunto di collegamento con clip a molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione