74000122002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS12B-2 DOPPIA 12B-2 GM (3/4 D) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B LAMBDA 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:999200400048239
Produttore:74000122002
EAN:8718472592245



Riepilogo info tecniche
| Catena | 12b2ldcl |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 74000122002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS12B-2 DOPPIA 12B-2 GM (3/4 D) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Catena | 12b2ldcl |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | piastre con finitura ossido nero; perni trattati con placcatura speciale in nichel (costruzione lambda senza lubrificazione) |
| Peso | 41 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento tipo clip (clip a molla) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione