MDJ.16B1SS / 875408 - GIUNTO A COPPIGLIA INOX SS16B-1 GC (1 S) ML
Maglia in acciaio inossidabile Simplex BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MDJ.16B1SS
Rubix:999200100128385
Produttore:875408
EAN:3660338289941


Riepilogo info tecniche
| Catena | 16b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MDJ.16B1SS / 875408 - GIUNTO A COPPIGLIA INOX SS16B-1 GC (1 S) ML
Tutti i componenti della catena mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. I giunti di collegamento consentono di unire, se necessario, sezioni di catena tagliate.
Maglia Simplex in acciaio inossidabile 16B1 (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per l'uso con catene e pignoni BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 16b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore