0231122012-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B SS 2 CL (P=3/4) (CP)
RS12B-SS-2 Collegamento Tsubaki BS-SS (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B SS 2 CL CP
Rubix:999200400048003
Produttore:0231122012
EAN:8718472016826

Dettagli del prodotto : 0231122012-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B SS 2 CL (P=3/4) (CP)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Catena | bs ss chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Peso | 42 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione