0231160004-FALSA 1 RULLO INOX RS16B-1 SS SS16B-1 F1 (1 S) INOX

Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS16B 1 SS OL
Rubix:999200400048010
Produttore:0231160004
EAN:8718472017052
0231160004-FALSA 1 RULLO INOX RS16B-1 SS SS16B-1 F1 (1 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Catena16b-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231160004-FALSA 1 RULLO INOX RS16B-1 SS SS16B-1 F1 (1 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso82 g
Catena16b-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inox sus304 (fermi a molla sus301)
Peso82 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiamaglia di collegamento offset (ol) con clip a molla
23,56 IVA esclusa
/ Unità
28,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione