0120140203-GIUNTO COPIGLIA ASA140-2 DOPPIA (1-3/4) ASA140-2 GC (1-3/4 D) G7
Collegamento offset ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS140 2 (CP) CL (P=1-3/4'')
Rubix:999211012044752
Produttore:0120140203
EAN:8718472004410



Riepilogo info tecniche
| Catena | 1402cl |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0120140203-GIUNTO COPIGLIA ASA140-2 DOPPIA (1-3/4) ASA140-2 GC (1-3/4 D) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 588 g |
|---|---|
| Catena | 1402cl |
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Peso | 588 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | collegamento offset ansi g8 (one pitch offset link - ol, con giunto a copiglia/cotter pin connecting link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione