0132100002-GIUNTO COPIGLIA NICHELATA ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 GC (1-1/4 S) NICHELATA
RS100-NP-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS100 NP 1 CL (P=1-1/4'') (CP)
Rubix:999211012044853
Produttore:0132100002
EAN:8718472007503

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132100002-GIUNTO COPIGLIA NICHELATA ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 GC (1-1/4 S) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 115 g |
|---|---|
| Catena | ansi np chain |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio con trattamento di nichelatura (catena ansi np) |
| Peso | 115 g |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione