72790120002-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS12B 1 CL (P=3/4) (SC)

BS GT4 Winner Link di collegamento

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS12B 1 CL SC
Rubix:999180900000657
Produttore:72790120002
EAN:8718472230703
72790120002-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS12B 1 CL (P=3/4) (SC)
Riepilogo info tecniche
Catenastandardowe łańcuchy rolkowe
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790120002-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS12B 1 CL (P=3/4) (SC)


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale consente un facile smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RF06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Catenastandardowe łańcuchy rolkowe
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio
Peso20 g
Diametro rullo12,07 mm
Tipologiamaglia di collegamento con clip a molla
Codice doganale73151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,74 IVA esclusa
/ Unità
3,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore