MDJ.16A1 / 875353 - GIUNTO A MOLLETTA ASA80-1 GM (1 S) ML

Maglia ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.16A1
Rubix:999200100128354
Produttore:875353
EAN:3660338289484
MDJ.16A1 / 875353 - GIUNTO A MOLLETTA ASA80-1 GM (1 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catenaasa 80-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.16A1 / 875353 - GIUNTO A MOLLETTA ASA80-1 GM (1 S) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Maglia Simplex 16A1 ANSI (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 80-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiagiunto di collegamento
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore