207NAC7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 DELTA TITANIUM 08B-2 F3 (1/2 D) TITANIUM
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:207NAC7000221
Rubix:160000000477766




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 207NAC7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 DELTA TITANIUM 08B-2 F3 (1/2 D) TITANIUM
Maglia di giunzione Sedis DELTA Titanium 08B-2 n.221 (3 rulli) per catene duplex. Anti-corrosione e anti-usura in ambienti salini/abrasivi, -30/+130°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore