70235240004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS24B-1 24B-1 F1 (1 1/2 S) NEPTUNE
RS24B NEPTUNE 1 Collegamento Tsubaki BS a un passo di offset
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS24B NEPTUNE 1 OL (P=1-1/2'')
Rubix:999200400048123
Produttore:70235240004
EAN:8718472783513

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70235240004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS24B-1 24B-1 F1 (1 1/2 S) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS√. I kilowatt nominali sono gli stessi della catena BS corrispondente, con un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -10°C e +150°C. Al di sopra dei +60°C è necessaria una lubrificazione speciale per le alte temperature.
Punti di forza
-La catena RF06B-NEP ha piastre di collegamento di forma piatta
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B-NEP-1, e di tipo a coppiglia per le dimensioni da RS20B-NEP-1 a RS24B-NEP-1
La rivettatura centrale è applicata alla catena a trefoli singoli RS08B-NEP-1 e a RS16B-NEP-1
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia sfalsata a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica.
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B-NEP-1, e di tipo a coppiglia per le dimensioni da RS20B-NEP-1 a RS24B-NEP-1
La rivettatura centrale è applicata alla catena a trefoli singoli RS08B-NEP-1 e a RS16B-NEP-1
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia sfalsata a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 307 g |
| Numero di sbalzi | 80 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione