MCS.05B1SS / 883803 - FALSA 1 RULLO INOX SS05B-1 F1 (8X3 S) ML

Falsa maglia inox SS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.05B1SS
Rubix:999200100131478
Produttore:883803
EAN:3660338372148
MCS.05B1SS / 883803 - FALSA 1 RULLO INOX SS05B-1 F1 (8X3 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catena05b-1
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.05B1SS / 883803 - FALSA 1 RULLO INOX SS05B-1 F1 (8X3 S) ML


Tutti i componenti di catena mecaline sono conformi alle norme europee DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate, se necessario.
Collegamento a maglia doppia Simplex in acciaio inossidabile 05B1 (tipo a copiglie) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l'uso con catene e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena05b-1
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile
Diametro rullo5 mm
€ 3,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore