0110500004-FALSA 1RULLO ASA50-1 (5/8) ASA50-1 F1 (5/8 S) G7

Collegamento offset ANSI G8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS50-1 OL
Rubix:999211012044691
Produttore:0110500004
EAN:8718472001464
0110500004-FALSA 1RULLO ASA50-1 (5/8) ASA50-1 F1 (5/8 S) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0110500004-FALSA 1RULLO ASA50-1 (5/8) ASA50-1 F1 (5/8 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Catenaansi g7
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialelega di acciaio
Peso19 g
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiacatena a rulli
3,73 IVA esclusa
/ Unità
4,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore