CN1W12B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 12B-1 GM (3/4 S) NI RECORD
Molletta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-1 GM (3/4 S) NI RECORD
Rubix:160000000477716
Produttore:CN1W12B/006




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W12B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 12B-1 GM (3/4 S) NI RECORD
Giunto a molletta Sedis per catena 12B-1 (passo 19,05 mm), nichelato. Profilo simplex (1) con diametro rullo 12,07 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 21,7 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | giunto molletta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore