74000120002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS12B-1 12B-1 GM (3/4 S) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 CL (P=3/4'')
Rubix:999190600034160
Produttore:74000120002
EAN:8718472592153



Riepilogo info tecniche
| Catena | 12b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 74000120002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS12B-1 12B-1 GM (3/4 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 12b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Peso | 15 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione