Riferimenti
Chiaravalli:70108057
Rubix:160000001427777
Produttore:70108057
EAN:8054652108395

Riepilogo info tecniche
| Catena | qrc p.8-05b1 |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 70108057-GIUNTO QRC P.8-05B1 SEMPLICE GIUNTO
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Catena | qrc p.8-05b1 |
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 1,44 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 5 mm |
| Tipologia | giunto qrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione