70235100002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 GM (5/8 S) NEPTUNE

BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS10B NEPTUNE 1 CL (P=5/8'') (SC)
Rubix:999200400048093
Produttore:70235100002
EAN:8718472782936
70235100002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 GM (5/8 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catenabs neptune chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70235100002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 GM (5/8 S) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs neptune chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialebase in acciaio al carbonio; clip a molla in sus301 (componenti trattati in superficie neptune™).
Peso15 g
Numero di sbalzi10,4
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiagiunto di collegamento con clip (clip a molla).
€ 3,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione