84101600004-FALSA 1 RULLO LAMBDA NEPTUNE RS16B-1 16B-1 F1 (1 S) LAMBDA NEPTUNE
Catena a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=1'')
Rubix:999200400048297
Produttore:84101600004
EAN:8718472789263

Riepilogo info tecniche
| Catena | simplex |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 84101600004-FALSA 1 RULLO LAMBDA NEPTUNE RS16B-1 16B-1 F1 (1 S) LAMBDA NEPTUNE
Con l'aumentare delle dimensioni della catena, aumenta anche l'onere di collegarla per l'utente. Tsubaki può collegare la catena alla lunghezza desiderata prima della consegna, aumentando la produttività dei nostri clienti e contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro.
Punti di forza
-La rivettatura a doppio picchetto si applica a tutte le altre dimensioni, comprese le catene a più fili.
Applicazioni
Acciaieria
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | simplex |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio protetto dalla corrosione (n.e.p.) |
| Peso | 28 g |
| Numero di sbalzi | 120 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento a rulli offset (ol) neptune |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione