0131100004-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS100-1 SS OL (P=1-1/4) (RP)

RS100-SS-1 Tsubaki ANSI, maglia con offset a un passo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS100-1 SS OL RP
Rubix:999211012044825
Produttore:0131100004
EAN:8718472006773
0131100004-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS100-1 SS OL (P=1-1/4) (RP)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi ss chain
Passo della catena31,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131100004-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS100-1 SS OL (P=1-1/4) (RP)


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso138 g
Catenaansi ss chain
Passo della catena31,75 mm
Peso138 g
Diametro rullo19,05 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
90,84 IVA esclusa
/ Unità
110,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione