70235160002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS16B-1 16B-1 GM (1 S) NEPTUNE

BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS16B NEPTUNE 1 CL (P=1'') (SC)
Rubix:999191000103020
Produttore:70235160002
EAN:8718472783230
70235160002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS16B-1 16B-1 GM (1 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catena16bnepcl
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70235160002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS16B-1 16B-1 GM (1 S) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catena16bnepcl
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio (trattamento superficiale neptune; presiglie sus301)
Peso68 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiamaglia di collegamento (giunto a molletta, tipo clip)
€ 6,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione