7NIN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS08B-1 F3 (1/2 S) ALPHA INOX

Collegamento BS alpha premium a maglia doppia in acciaio inox per catena serie Europea BS singola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Sedis:7NIN/221
Rubix:160000000477692
Produttore:7NIN7P05221
7NIN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS08B-1 F3 (1/2 S) ALPHA INOX
Riepilogo info tecniche
Catenabs 08b - 1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 7NIN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS08B-1 F3 (1/2 S) ALPHA INOX


Collegamento BS alpha premium sedis a maglia doppia in acciaio inox per catena serie BS Europea singola 08B-1 in rif passo 12,7 mm 7nin/221 confezione da 5.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs 08b - 1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inox
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,63 IVA esclusa
/ Unità
5,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore