320T7000209-GIUNTO A DADO AUTOFRENANTE 28B-3 (1 3/4 T) G 209 ALPHA
Collegamento alpha premium con dadi per catena sedis serie Europea BS tripla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:320T/209
Rubix:999190800004457
Produttore:320T7000209




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 28b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 320T7000209-GIUNTO A DADO AUTOFRENANTE 28B-3 (1 3/4 T) G 209 ALPHA
Collegamento sedis alpha premium con dadi per catena serie Europea BS 28B-3 tripla in rif passo 44,45 mm. 320t/209 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 28b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione