0232160002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B NP 1 CL (SC) (P=1)

RS16B-NP-1 Maglia di collegamento Tsubaki BS

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS16B NP 1 CL SC
Rubix:999200400048068
Produttore:0232160002
EAN:8718472018752
0232160002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B NP 1 CL (SC) (P=1)
Riepilogo info tecniche
Catena16bnpcl
Passo della catena25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232160002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B NP 1 CL (SC) (P=1)


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso69 g
Catena16bnpcl
Passo della catena25,4 mm
Peso69 g
Diametro rullo15,88 mm
Codice doganale73151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,33 IVA esclusa
/ Unità
10,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione