0232102002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS10B-2 NP DOPPIA 10B-2 GM (5/8 D) NICHELATA

RS10B-NP-2 Collegamento Tsubaki BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS10B NP 2 CL (P=5/8'') (SC)
Rubix:999200400048048
Produttore:0232102002
EAN:8718472018301
0232102002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS10B-2 NP DOPPIA 10B-2 GM (5/8 D) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenabs np chain
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0232102002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS10B-2 NP DOPPIA 10B-2 GM (5/8 D) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Catenabs np chain
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio placcato in nichel
Peso27 g
Numero di sbalzi11
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiacatena a rulli
Codice doganale73151900
€ 9,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione