74000082008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS08B-2 DOPPIA 08B-2 F3 (1/2 D) LAMBDA

RS08B LAMBDA 2 2POL (P=1/2'')

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS08B LAMBDA 2 2POL
Rubix:999200400048228
Produttore:74000082008
EAN:8718472591941
74000082008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS08B-2 DOPPIA 08B-2 F3 (1/2 D) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenabs lambda-kette
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000082008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS08B-2 DOPPIA 08B-2 F3 (1/2 D) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Catenabs lambda-kette
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio (base)
Peso22 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiacatena a rulli bs lambda senza lubrificazione (lube-free)
44,59 IVA esclusa
/ Unità
54,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione