MDJ.06B2SS / 883807 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS06B-2 GM (3/8 D) ML
Maglia BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MDJ.06B2SS
Rubix:999200100131482
Produttore:883807
EAN:3660338372186


Riepilogo info tecniche
| Catena | 06b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,52 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MDJ.06B2SS / 883807 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS06B-2 GM (3/8 D) ML
Maglia per catena BS
Maglia Duplex in acciaio inossidabile 06B2 (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
acciaio inossidabile
Applicazioni
Per catena a rulli standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 06b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,52 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore