MCS.16A1 / 875359 - FALSA 1 RULLO ASA80-1 F1 (1 S) ML

Collegamento Offset ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.16A1
Rubix:999200100128360
Produttore:875359
EAN:3660338289545

Riepilogo info tecniche

Catenaasa 80-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.16A1 / 875359 - FALSA 1 RULLO ASA80-1 F1 (1 S) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
16A1 ANSI Simplex Offset Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 80-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Diametro rullo15,88 mm
2,98 IVA esclusa
/ Unità
3,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore