SD16B2S26I-GIUNZIONE DOPPIA MOLLETTA N.26 16B-2 GM (1 D) SD
Doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Renold:SD16B2S26I
Rubix:999190500001724
EAN:0673766704231

Documenti
Dettagli del prodotto : SD16B2S26I-GIUNZIONE DOPPIA MOLLETTA N.26 16B-2 GM (1 D) SD
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,046 g |
|---|---|
| Catena | roller chain |
| Passo della catena | 1 mm |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore