0120240003-GIUNTO COPIGLIA ASA240-1 SINGOLA (3) ASA240-1 GC (3 S) G7

RS240-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS240 1 (CP) CL (P=3'')
Rubix:999211012044784
Produttore:0120240003
EAN:8718472005363
0120240003-GIUNTO COPIGLIA ASA240-1 SINGOLA (3) ASA240-1 GC (3 S) G7

Riepilogo info tecniche

Catena240cl
Passo della catena76,2 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120240003-GIUNTO COPIGLIA ASA240-1 SINGOLA (3) ASA240-1 GC (3 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1546 g
Catena240cl
Passo della catena76,2 mm
Profilosimplex (1)
Peso1546 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo47,63 mm
Tipologiamaglia di collegamento per catena a rulli tsubaki rs240-1 (connecting link)
Codice doganale73151900
€ 126,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione