GIUNTO X CATENA RINFORZATA H ASA100H-1 GM (1 1/4 S) G7
Maglia di collegamento ANSI serie H (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS100H 1 CL (P=1-1/4'')
Rubix:999230524047543
Produttore:0141100002
EAN:8718472008555



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi h-serie |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : GIUNTO X CATENA RINFORZATA H ASA100H-1 GM (1 1/4 S) G7
Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli Tsubaki ANSI G8 standard. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.
- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.
- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.
- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Le catene della serie H differiscono da quelle della serie ANSI G8 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G8. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 9%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.
- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.
- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.
- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Le catene della serie H differiscono da quelle della serie ANSI G8 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G8. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 9%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 135 g |
|---|---|
| Catena | ansi h-serie |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Peso | 135 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento ansi serie h (coppiglia) |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione