307ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 08B-3 GM (1/2 T) ALPHA-DELTA
Maglia di collegamento a sgancio rapido DELTA® HR per catena a rulli BS 08B-3. Adatta per le serie ALPHA Premium e DELTA® HR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:307ND7000206
Rubix:160000000477634
EAN:3661207000209




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 307ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 08B-3 GM (1/2 T) ALPHA-DELTA
Maglia di collegamento tripla a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 20 g |
| Numero di sbalzi | 10 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento a molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore