0132500008-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50NP 1 RP 2POL (P=5/8)
RS50-NP-1 Tsubaki ANSI due passi link offset
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS50NP 1 RP 2POL
Rubix:999211012044854
Produttore:0132500008
EAN:8718472007534

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132500008-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50NP 1 RP 2POL (P=5/8)
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Catena | ansi np chain |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Peso | 37 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione