0232160004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS16B-1 NP 16B-1 F1 (1 S) NICHELATA
RS16B-NP-1 Collegamento Tsubaki BS a un passo di offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B NP 1 OL (P=1'')
Rubix:999200400048069
Produttore:0232160004
EAN:8718472018783

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs-np-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0232160004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS16B-1 NP 16B-1 F1 (1 S) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Catena | bs-np-kette |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato (catena bs np placcata in nichel) |
| Peso | 74 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | collegamento a 1 passo di offset (ol) per catena bs/din bs np serie nichelata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione