CA1N12B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 12B-1 GC (3/4 S) RECORD
Copiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-1 GC (3/4 S) RECORD
Rubix:999210517005985
Produttore:CA1N12B/008


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N12B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 12B-1 GC (3/4 S) RECORD
Giunto a copiglia Sedis per catena 12B-1 GC (3/4 S) Record: passo 19,05 mm, profilo Simplex e diametro rullo 12,07 mm. Resistenza min 29,00 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 1120 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione