0232080008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 1 2POL (P=1/2)

RS08B-NP-1 Collegamento Tsubaki BS a due passi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS08B NP 1 2POL
Rubix:999200400048034
Produttore:0232080008
EAN:8718472017885
0232080008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 1 2POL (P=1/2)
Riepilogo info tecniche
Catenabs np chain
Passo della catena12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0232080008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 1 2POL (P=1/2)


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Catenabs np chain
Passo della catena12,7 mm
Peso20 g
Diametro rullo8,51 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,08 IVA esclusa
/ Unità
7,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione