15TDAC7000208-GIUNTO COPPIGLIA N.208 DELTA TITANIUM 16B-1 GC (1 S) TITANIUM
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-1 GC (1 S) TITANIUM
Rubix:999220407017836
Produttore:15TDAC7000208


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15TDAC7000208-GIUNTO COPPIGLIA N.208 DELTA TITANIUM 16B-1 GC (1 S) TITANIUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione