74000200002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA RS20B-1 20B-1 GC (1 1/4 S) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS20B LAMBDA 1 CL (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048252
Produttore:74000200002
EAN:8718472592474



Riepilogo info tecniche
| Catena | catena bs lambda |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 74000200002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA RS20B-1 20B-1 GC (1 1/4 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | catena bs lambda |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | boccole sinterizzate impregnate d’olio (lubrificante nsf h1) |
| Peso | 125 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento (giunto) cl per catena bs lambda |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione