0231200002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS20B SS 1 CL (P=1-1/4) (CP)

RS20B-SS-1 Maglia di collegamento Tsubaki BS-SS (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS20B SS 1 CL CP
Rubix:999200400048018
Produttore:0231200002
EAN:8718472017359
0231200002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS20B SS 1 CL (P=1-1/4) (CP)
Riepilogo info tecniche
Catena20bsscl
Passo della catena31,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231200002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS20B SS 1 CL (P=1-1/4) (CP)


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso115 g
Catena20bsscl
Passo della catena31,75 mm
Peso115 g
Diametro rullo19,05 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,14 IVA esclusa
/ Unità
39,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione